S.I.B. - Blindplugg M25 polystyrol - 1254780
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for gjenget kabelforskruing - Metrisk
Egnet for mobiltelefoner - 25
Med n-kant skiftenøkkel flat - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070613006464
Elnummer
1254780
Leverandørens varenummer
1254780
Typebeskrivelse
BLINDPLUGG PLAST
Egnet for gjenget kabelforskruing:
Metrisk
Egnet for mobiltelefoner:
25
Med n-kant skiftenøkkel flat:
Andre
Rund blindplugg i polyamid IP68
Gjengelengde: 8 mm
Materiale: Polyamid.
Forskruvning: Slisse.
Halogenfri: Ja.
Gjengelengde: 8 mm
Materiale: Polyamid.
Forskruvning: Slisse.
Halogenfri: Ja.