S.I.B. - Blindplugg PG11 Messing - 1250182

KopierKopier
S.I.B. - Blindplugg PG11 Messing

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for gjenget kabelforskruing - PG

  • Egnet for mobiltelefoner - 11

  • Med n-kant skiftenøkkel flat - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613004101

Elnummer

1250182

Leverandørens varenummer

1250182

Typebeskrivelse

BLINDPLUGG MESSING

Egnet for gjenget kabelforskruing:

PG

Egnet for mobiltelefoner:

11

Med n-kant skiftenøkkel flat:

Andre

Materiale: forniklet messing
Forskruning: slisse

Gjengelengde: 6 mm
Materiale: forniklet messing
Forskruning: slisse