S.I.B. - Blindplugg PG29 Messing - 1250186
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for gjenget kabelforskruing - PG
Egnet for mobiltelefoner - 29
Med n-kant skiftenøkkel flat - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613004149
Elnummer
1250186
Leverandørens varenummer
1250186
Typebeskrivelse
BLINDPLUGG MESSING
Egnet for gjenget kabelforskruing:
PG
Egnet for mobiltelefoner:
29
Med n-kant skiftenøkkel flat:
Andre
Materiale: forniklet messing
Forskruning: slisse
Gjengelengde: 8 mm
Materiale: forniklet messing
Forskruning: slisse
Forskruning: slisse
Gjengelengde: 8 mm
Materiale: forniklet messing
Forskruning: slisse


