S.I.B. - Blindplugg PG36 Messing - 1250187
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for gjenget kabelforskruing - PG
Egnet for nominell gjengestørrelse metrisk/PG - 36
Egnet for nominell gjengestørrelse i tommer NPT/Gassrørgjenger - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613004156
Elnummer
1250187
Leverandørens varenummer
1250187
Typebeskrivelse
1250187
Egnet for gjenget kabelforskruing:
PG
Egnet for nominell gjengestørrelse metrisk/PG:
36
Egnet for nominell gjengestørrelse i tommer NPT/Gassrørgjenger:
Andre
Materiale: forniklet messing
Forskruning: slisse
Gjengelengde: 9 mm
Materiale: forniklet messing
Forskruning: slisse
Forskruning: slisse
Gjengelengde: 9 mm
Materiale: forniklet messing
Forskruning: slisse