S.I.B. - BLINDPROPP PG16/M20 Ø:14MM - 1252654
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for gjenget kabelforskruing - PG
Egnet for mobiltelefoner - 20
Med n-kant skiftenøkkel flat - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613005450
Elnummer
1252654
Leverandørens varenummer
1252654
Typebeskrivelse
BLINDPROPP FOR SCHLEMMER-TEC
Egnet for gjenget kabelforskruing:
PG
Egnet for mobiltelefoner:
20
Med n-kant skiftenøkkel flat:
Andre
For å blinde nippel og samtidig ivareta kravet til IP68, når kabel skal monteres senere.
Materiale: Polyetylen
Temperaturbestandighet: -40 °C til +80 °C
Halogenfri: Ja
Diameter bunn: 14 mm
Diameter topp: 20 mm
Materiale: Polyetylen
Temperaturbestandighet: -40 °C til +80 °C
Halogenfri: Ja
Diameter bunn: 14 mm
Diameter topp: 20 mm


