S.I.B. - BLINDPROPP PG7/M12 Ø:6MM - 1252650

KopierKopier
S.I.B. - BLINDPROPP PG7/M12 Ø:6MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for gjenget kabelforskruing - PG

  • Egnet for mobiltelefoner - 12

  • Med n-kant skiftenøkkel flat - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613005412

Elnummer

1252650

Leverandørens varenummer

1252650

Typebeskrivelse

BLINDPROPP FOR SCHLEMMER-TEC

Egnet for gjenget kabelforskruing:

PG

Egnet for mobiltelefoner:

12

Med n-kant skiftenøkkel flat:

Andre

For å blinde nippel og samtidig ivareta kravet til IP68, når kabel skal monteres senere.


Materiale: Polyetylen
Temperaturbestandighet: -40 °C til +80 °C
Halogenfri: Ja
Diameter bunn: 6 mm
Diameter topp: 8 mm