S.I.B. - BLINDPROPP PG9/M16 Ø:8MM - 1252651
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for gjenget kabelforskruing - PG
Egnet for mobiltelefoner - 16
Med n-kant skiftenøkkel flat - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613005429
Elnummer
1252651
Leverandørens varenummer
1252651
Typebeskrivelse
BLINDPROPP FOR SCHLEMMER-TEC
Egnet for gjenget kabelforskruing:
PG
Egnet for mobiltelefoner:
16
Med n-kant skiftenøkkel flat:
Andre
For å blinde nippel og samtidig ivareta kravet til IP68, når kabel skal monteres senere.
Materiale: Polyetylen
Temperaturbestandighet: -40 °C til +80 °C
Halogenfri: Ja
Diameter bunn: 8 mm
Diameter topp: 12 mm
Materiale: Polyetylen
Temperaturbestandighet: -40 °C til +80 °C
Halogenfri: Ja
Diameter bunn: 8 mm
Diameter topp: 12 mm


