S.I.B. - Flatpakning M63 Neopren - 1252697
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Gummi
Ytre diameter - 75 mm
Indre diameter - 61 mm
Tykkelse - 1,5 mm
Antall gjennomføringer - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613005849
Elnummer
1252697
Leverandørens varenummer
1252697
Typebeskrivelse
FLATPAKNING
Materiale:
Gummi
Ytre diameter:
75 mm
Indre diameter:
61 mm
Tykkelse:
1,5 mm
Antall gjennomføringer:
1
Materialkvalitet:
CR (neopren)
Egnet for gjengemål metrisk:
63
Passer for gjengestørrelse PG:
0
Passer for gjengemål NPT:
Andre


