S.I.B. - Flatpakning PG7 Neopren - 1252680
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Gummi
Ytre diameter - 17 mm
Indre diameter - 11,3 mm
Tykkelse - 1,2 mm
Antall gjennomføringer - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613005672
Elnummer
1252680
Leverandørens varenummer
1252680
Typebeskrivelse
FLATPAKNING
Materiale:
Gummi
Ytre diameter:
17 mm
Indre diameter:
11,3 mm
Tykkelse:
1,2 mm
Antall gjennomføringer:
1
Materialkvalitet:
CR (neopren)
Egnet for gjengemål metrisk:
0
Passer for gjengestørrelse PG:
7
Passer for gjengemål NPT:
Andre


