Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

S.I.B. - Hylse EMC PG9/M16 f/WADI-TEC - 1249282

KopierKopier
S.I.B. - Hylse EMC PG9/M16 f/WADI-TEC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for gjenget kabelforskruing - Metrisk

  • Egnet for mobiltelefoner - 16

  • Materialtykkelse - 2 mm

  • Tilkoblingstype - Andre

  • Materiale - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613002879

Elnummer

1249282

Leverandørens varenummer

1249282

Typebeskrivelse

EMC-HYLSE

Egnet for gjenget kabelforskruing:

Metrisk

Egnet for mobiltelefoner:

16

Materialtykkelse:

2 mm

Tilkoblingstype:

Andre

Materiale:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Forniklet

Benyttes i stedet for plastikk-klemme i nippel type WADI-TEC Materiale: fortinnet plast

S.I.B.

Et S.I.B.-produkt

Oppdag S.I.B.-serien