S.I.B. - Kontramutter EMC M12 Messing - 1251940
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 12
Gjengestigning - 1,5 mm
Materiale - Metall
Materialkvalitet - Messing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613004880
Elnummer
1251940
Leverandørens varenummer
1251940
Typebeskrivelse
1251940
Gjengetype:
Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
12
Gjengestigning:
1,5 mm
Materiale:
Metall
Materialkvalitet:
Messing
Form:
Sekskantet
Overflatebeskyttelse:
Forniklet
Halogenfri:
Ja
Fiberforsterket kjerne:
nei
Støtsikker:
nei
Med jordingsforbindelse:
nei
Materiale: forniklet messing
Forskruning: 6-kant


