S.I.B. - Kontramutter KP M12 Sort - 1251960

KopierKopier
S.I.B. - Kontramutter KP M12 Sort

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - Metrisk

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 12

  • Gjengestigning - 1,5 mm

  • Farge - Svart

  • Form - Sekskantet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613004965

Elnummer

1251960

Leverandørens varenummer

1251960

Typebeskrivelse

KONTRAMUTTER PLAST

Gjengetype:

Metrisk

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

12

Gjengestigning:

1,5 mm

Farge:

Svart

Form:

Sekskantet

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Polyamid

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Halogenfri:

Ja

Fiberforsterket kjerne:

Ja

Støtsikker:

nei

Med jordingsforbindelse:

nei

Materiale: Polyamid. Glassfiberforsterket 25 %, selvslukkende