S.I.B. - Kontramutter KP M40 Sort
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 40
Gjengestigning - 1,5 mm
Farge - Svart
Form - Sekskantet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613005016
Elnummer
1251974
Leverandørens varenummer
12 519 74
Typebeskrivelse
KONTRAMUTTER PLAST
Gjengetype
Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG
40
Gjengestigning
1,5 mm
Farge
Svart
Form
Sekskantet
Materiale
Plast
Materialkvalitet
Polyamid
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Halogenfri
Ja
Fiberforsterket kjerne
Ja
Støtsikker
Nei
Med jordingsforbindelse
Nei
Materiale: Polyamid, glassfiberforsterket 25 %, selvslukkende
Halogenfri: Ja