S.I.B. - Kontramutter KP M50 Sort - 1251976

KopierKopier
S.I.B. - Kontramutter KP M50 Sort

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - Metrisk

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 50

  • Gjengestigning - 1,5 mm

  • Materiale - Plast

  • Materialkvalitet - Polyamid

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070613005023

Elnummer

1251976

Leverandørens varenummer

1251976

Typebeskrivelse

KONTRAMUTTER PLAST

Gjengetype:

Metrisk

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

50

Gjengestigning:

1,5 mm

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Polyamid

Farge:

Svart

Form:

Sekskantet

Høyde:

9 mm

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Halogenfri:

Ja

Fiberforsterket kjerne:

Ja

Støtsikker:

nei

Med jordingsforbindelse:

nei

Materiale: Polyamid. Glassfiberforsterket 25 %, selvslukkende