S.I.B. - Kontramutter PG42 Messing - 1250198

KopierKopier
S.I.B. - Kontramutter PG42 Messing

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - PG

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 42

  • Gjengestigning - 1,5 mm

  • Materiale - Metall

  • Materialkvalitet - Messing

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613004262

Elnummer

1250198

Leverandørens varenummer

1250198

Typebeskrivelse

KONTRAMUTTER MESSING

Gjengetype:

PG

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

42

Gjengestigning:

1,5 mm

Materiale:

Metall

Materialkvalitet:

Messing

Form:

Sekskantet

Overflatebeskyttelse:

Forniklet

Halogenfri:

Ja

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

nei

Med jordingsforbindelse:

nei

Materiale: forniklet messing. Forskruvning: 6-kant.