S.I.B. - Kontramutter PG7 Messing - 1250190
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - PG
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 7
Gjengestigning - 1,5 mm
Materiale - Metall
Materialkvalitet - Messing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613004187
Elnummer
1250190
Leverandørens varenummer
1250190
Typebeskrivelse
KONTRAMUTTER MESSING
Gjengetype:
PG
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
7
Gjengestigning:
1,5 mm
Materiale:
Metall
Materialkvalitet:
Messing
Form:
Sekskantet
Overflatebeskyttelse:
Forniklet
Halogenfri:
Ja
Fiberforsterket kjerne:
nei
Støtsikker:
nei
Med jordingsforbindelse:
nei
Materiale: forniklet messing. Forskruvning: 6-kant.


