S.I.B. - Løkring M50/PG36 24-27-30-33 - 1252667
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
For kabeldiameter - 24...33 mm
Ytterdiameter ring - 44,7 mm
Høyde - 2,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613005573
Elnummer
1252667
Leverandørens varenummer
1252667
Typebeskrivelse
LØKRING
For kabeldiameter:
24...33 mm
Ytterdiameter ring:
44,7 mm
Høyde:
2,5 mm
Materiale: Neopren


