S.I.B. - Løkring M16/PG9 5-7,5-10 - 1252661
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
For kabeldiameter - 5...10 mm
Ytterdiameter ring - 13,3 mm
Høyde - 1 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613005511
Elnummer
1252661
Leverandørens varenummer
1252661
Typebeskrivelse
LØKRING
For kabeldiameter:
5...10 mm
Ytterdiameter ring:
13,3 mm
Høyde:
1 mm
Materiale: Neopren


