S.I.B. - Løkring M20/PG11 7,5-10-12,5 - 1252662
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
For kabeldiameter - 7,5...12,5 mm
Ytterdiameter ring - 16,5 mm
Høyde - 1,25 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613005528
Elnummer
1252662
Leverandørens varenummer
1252662
Typebeskrivelse
LØKRING
For kabeldiameter:
7,5...12,5 mm
Ytterdiameter ring:
16,5 mm
Høyde:
1,25 mm
Løkring for utvidet klemområde. Passer til STANDARD messingnippel.
Materiale: Neopren
Temperaturbestandighet: -40 °C til 130 °C
Halogenfri: Ja
Materiale: Neopren
Temperaturbestandighet: -40 °C til 130 °C
Halogenfri: Ja