S.I.B. - Løkring M32/PG21 10-13-16-19 - 1252665
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
For kabeldiameter - 10...19 mm
Ytterdiameter ring - 25,9 mm
Høyde - 1,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613005559
Elnummer
1252665
Leverandørens varenummer
1252665
Typebeskrivelse
LØKRING
For kabeldiameter:
10...19 mm
Ytterdiameter ring:
25,9 mm
Høyde:
1,5 mm
Materiale: Neopren


