S.I.B. - Løkring M63/PG42 30-33-36-39 - 1252668

KopierKopier
S.I.B. - Løkring M63/PG42 30-33-36-39

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • For kabeldiameter - 30...39 mm

  • Ytterdiameter ring - 51,7 mm

  • Høyde - 2,5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613005580

Elnummer

1252668

Leverandørens varenummer

1252668

Typebeskrivelse

LØKRING

For kabeldiameter:

30...39 mm

Ytterdiameter ring:

51,7 mm

Høyde:

2,5 mm

Løkring for utvidet klemområde. Passer til STANDARD messingnippel.


Materiale: Neopren
Temperaturbestandighet: -40 °C til 130 °C
Halogenfri: Ja