S.I.B. - Nippel EEXE M12 - 12 548 30
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 12
For kabeldiameter - 2...6 mm
Materiale - Metall
Beskyttelsesklasse IP - IP68
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613006808
Elnummer
1254830
Leverandørens varenummer
12 548 30
Typebeskrivelse
NIPPEL EX MESSING
Gjengetype:
Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
12
For kabeldiameter:
2...6 mm
Materiale:
Metall
Beskyttelsesklasse IP:
IP68
Gjengestigning:
1,5 mm
Gjengelengde:
7 mm
Fastnøkkelbredde:
13 mm
Sekskant hjørnemål:
14 mm
Materialkvalitet:
Messing
Overflatebeskyttelse:
Forniklet
Halogenfri:
Ja
Fiberforsterket kjerne:
nei
Støtsikker:
nei
RAL-nummer:
0
Bøyebeskyttelse:
nei
Med kontramutter:
nei
Passer I åpning:
nei
Modell / utførelse:
Rett
Multippel tetningsflate:
nei
Flatkabel nippel:
nei
Med strekkavlastning:
nei
Type tetning:
Forseglingsring
Delbart skruefeste:
nei
Driftstemperaturområde:
-20...55 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
Ja
For Ex-sone:
2
For armert kabel:
nei
EMC-utførelse:
nei
Skjermet:
nei