S.I.B. - Nippel EEXE M20 - 12 548 32
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 20
For kabeldiameter - 7...12 mm
Materiale - Metall
Beskyttelsesklasse IP - IP68
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613006822
Elnummer
1254832
Leverandørens varenummer
12 548 32
Typebeskrivelse
NIPPEL EX MESSING
Gjengetype:
Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
20
For kabeldiameter:
7...12 mm
Materiale:
Metall
Beskyttelsesklasse IP:
IP68
Gjengestigning:
1,5 mm
Gjengelengde:
7 mm
Fastnøkkelbredde:
20 mm
Sekskant hjørnemål:
22 mm
Materialkvalitet:
Messing
Overflatebeskyttelse:
Forniklet
Halogenfri:
Ja
Fiberforsterket kjerne:
nei
Støtsikker:
nei
RAL-nummer:
0
Bøyebeskyttelse:
nei
Med kontramutter:
nei
Passer I åpning:
nei
Modell / utførelse:
Rett
Multippel tetningsflate:
nei
Flatkabel nippel:
nei
Med strekkavlastning:
nei
Type tetning:
Forseglingsring
Delbart skruefeste:
nei
Driftstemperaturområde:
-20...55 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
Ja
For Ex-sone:
2
For armert kabel:
nei
EMC-utførelse:
nei
Skjermet:
nei