S.I.B. - Nippel SIB-TEC EX M16 5-8 - 1254620
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 16
For kabeldiameter - 0...0 mm
Materiale - Plast
Beskyttelsesklasse IP - IP68
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613016807
Elnummer
1254620
Leverandørens varenummer
1254620
Typebeskrivelse
NIPPEL PLAST EX
Gjengetype:
Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
16
For kabeldiameter:
0...0 mm
Materiale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP68
Gjengestigning:
1,5 mm
Gjengelengde:
10 mm
Fastnøkkelbredde:
19 mm
Sekskant hjørnemål:
19 mm
Materialkvalitet:
Polyamid
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
Ja
Fiberforsterket kjerne:
nei
Støtsikker:
nei
Farge:
Svart
RAL-nummer:
9001
Bøyebeskyttelse:
nei
Med kontramutter:
nei
Passer I åpning:
nei
Modell / utførelse:
Rett
Multippel tetningsflate:
nei
Flatkabel nippel:
nei
Med strekkavlastning:
Ja
Type tetning:
Forseglingsring
Delbart skruefeste:
nei
Driftstemperaturområde:
-35...95 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
Ja
For Ex-sone:
2
For armert kabel:
nei
EMC-utførelse:
nei
Skjermet:
nei
Gjengelengde: 10 mm
Klemområde: 5-8 mm
Materiale: Polyamid 66 (halogenfri)
Tetning: Neopren 65 Sh A
Tetning flatpakning: Neopren 80 Sh A
Temperaturbestandighet: M12: -20 °C til +80 °C, M16-M63: -35 °C til +95 °C
Standard farge: Svart RAL 9005, kan leveres i mørkgrå og grå
Godkjenninger: LCIE 07 ATEX 6082x102
Halogenfri: Ja
UV-bestandig: Ja
Meget god kjemisk resistens: Bensin, diesel, mineralolje, svak lut, sterk lut, svake syrer
God kjemisk resistens: Animalsk olje, sterke syrer


