S.I.B. - Nippel Standard M50 60mm - 1205192

KopierKopier
S.I.B. - Nippel Standard M50 60mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - Metrisk

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 0

  • For kabeldiameter - 0...0 mm

  • Materiale - Metall

  • Beskyttelsesklasse IP - IP68

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613070946

Elnummer

1205192

Leverandørens varenummer

1205192

Typebeskrivelse

1205192

Gjengetype:

Metrisk

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

0

For kabeldiameter:

0...0 mm

Materiale:

Metall

Beskyttelsesklasse IP:

IP68

Gjengestigning:

0 mm

Gjengelengde:

60 mm

Fastnøkkelbredde:

0 mm

Sekskant hjørnemål:

0 mm

Materialkvalitet:

Messing

Overflatebeskyttelse:

Forniklet

Halogenfri:

Ja

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

nei

Farge:

Andre

RAL-nummer:

0

Bøyebeskyttelse:

nei

Med kontramutter:

nei

Passer I åpning:

nei

Modell / utførelse:

Rett

Multippel tetningsflate:

nei

Flatkabel nippel:

nei

Med strekkavlastning:

Ja

Type tetning:

Forseglingsring

Delbart skruefeste:

nei

Driftstemperaturområde:

-30...120 °C

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For armert kabel:

nei

EMC-utførelse:

nei

Skjermet:

nei

Pakknippel for ventilasjon, type WADI med 60 mm gjengeparti

Klemområde: 35-45 mm
Tetthetsgrad: IP 68
Materiale: forniklet messing
Forskruning: 6-kant
Gjengeparti: 60 mm
Tetning: gummi
Norm.ref DIN 40 430