S.I.B. - Nippel Standard PG21 60mm - 1250136

KopierKopier
S.I.B. - Nippel Standard PG21 60mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - PG

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 21

  • For kabeldiameter - 12...20,5 mm

  • Materiale - Metall

  • Beskyttelsesklasse IP - IP68

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613003753

Elnummer

1250136

Leverandørens varenummer

1250136

Typebeskrivelse

NIPPEL MESSING M/60MM GJ.PARTI

Gjengetype:

PG

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

21

For kabeldiameter:

12...20,5 mm

Materiale:

Metall

Beskyttelsesklasse IP:

IP68

Gjengestigning:

1,5 mm

Gjengelengde:

60 mm

Fastnøkkelbredde:

36 mm

Sekskant hjørnemål:

32 mm

Materialkvalitet:

Messing

Overflatebeskyttelse:

Forniklet

Halogenfri:

Ja

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

nei

Farge:

Andre

RAL-nummer:

0

Bøyebeskyttelse:

nei

Med kontramutter:

nei

Passer I åpning:

nei

Modell / utførelse:

Rett

Multippel tetningsflate:

nei

Flatkabel nippel:

nei

Med strekkavlastning:

Ja

Type tetning:

Forseglingsring

Delbart skruefeste:

nei

Driftstemperaturområde:

-30...120 °C

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For armert kabel:

nei

EMC-utførelse:

nei

Skjermet:

nei

Tetthetsgrad: IP 65 Materiale: forniklet messing Forskruning: 6-kant Gjengelengde: 60mm Tetning: gummi Norm ref.: DIN 40 432