S.I.B. - Nippel WADI-TEC M90 65-83 - 1249298
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 90
For kabeldiameter - 65...83 mm
Materiale - Metall
Beskyttelsesklasse IP - IP68
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613064419
Elnummer
1249298
Leverandørens varenummer
1249298
Typebeskrivelse
1249298
Gjengetype:
Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
90
For kabeldiameter:
65...83 mm
Materiale:
Metall
Beskyttelsesklasse IP:
IP68
Gjengestigning:
2 mm
Gjengelengde:
12 mm
Fastnøkkelbredde:
125 mm
Sekskant hjørnemål:
110 mm
Materialkvalitet:
Messing
Overflatebeskyttelse:
Forniklet
Halogenfri:
Ja
Fiberforsterket kjerne:
nei
Støtsikker:
nei
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0
Bøyebeskyttelse:
nei
Med kontramutter:
nei
Passer I åpning:
nei
Modell / utførelse:
Rett
Multippel tetningsflate:
nei
Flatkabel nippel:
nei
Med strekkavlastning:
Ja
Type tetning:
Forseglingsring
Delbart skruefeste:
nei
Driftstemperaturområde:
-40...100 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For armert kabel:
nei
EMC-utførelse:
nei
Skjermet:
nei
Klemområde: 65-83 mm
Gjengelengde: 12 mm
Tetthetsgrad: IP 68
Materiale: forniklet messing
Forskruning: 6-kant
Tetning: gummi
Temperaturbestandighet: -30 ºC til +120 ºC


