S.I.B. - Nippel WADI-TEC PG7 3-6 - 1249430
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - PG
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 7
For kabeldiameter - 3...6 mm
Materiale - Metall
Beskyttelsesklasse IP - IP68
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613003180
Elnummer
1249430
Leverandørens varenummer
1249430
Typebeskrivelse
NIPPEL MESSING M/STREKKAVL
Gjengetype:
PG
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
7
For kabeldiameter:
3...6 mm
Materiale:
Metall
Beskyttelsesklasse IP:
IP68
Gjengestigning:
1,5 mm
Gjengelengde:
5 mm
Fastnøkkelbredde:
14 mm
Sekskant hjørnemål:
14 mm
Materialkvalitet:
Messing
Overflatebeskyttelse:
Forniklet
Halogenfri:
Ja
Fiberforsterket kjerne:
nei
Støtsikker:
nei
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0
Bøyebeskyttelse:
nei
Med kontramutter:
nei
Passer I åpning:
nei
Modell / utførelse:
Rett
Multippel tetningsflate:
nei
Flatkabel nippel:
nei
Med strekkavlastning:
Ja
Type tetning:
Forseglingsring
Delbart skruefeste:
nei
Driftstemperaturområde:
-30...120 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For armert kabel:
nei
EMC-utførelse:
nei
Skjermet:
nei
Klemområde: 3-6 mm
Gjengelengde: 5 mm
Tetthetsgrad: IP 68
Materiale: forniklet messing
Forskruning: 6-kant
Tetning: gummi
Temperaturbestandighet: -30 ºC til +120 ºC


