S.I.B. - Reduksjon M25-M20 Messing - 1254848
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 25
For kabeldiameter - 0...0 mm
Materiale - Metall
Gjengestigning - 1,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070613006914
Elnummer
1254848
Leverandørens varenummer
1254848
Typebeskrivelse
REDUKSJON MESSING
Gjengetype:
Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
25
For kabeldiameter:
0...0 mm
Materiale:
Metall
Gjengestigning:
1,5 mm
Gjengelengde:
8 mm
Fastnøkkelbredde:
30 mm
Sekskant hjørnemål:
30 mm
Materialkvalitet:
Messing
Overflatebeskyttelse:
Forniklet
Halogenfri:
Ja
Fiberforsterket kjerne:
nei
Støtsikker:
nei
RAL-nummer:
0
Bøyebeskyttelse:
nei
Med kontramutter:
nei
Passer I åpning:
nei
Modell / utførelse:
Rett
Multippel tetningsflate:
nei
Flatkabel nippel:
nei
Med strekkavlastning:
nei
Delbart skruefeste:
nei
Driftstemperaturområde:
-25...120 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For armert kabel:
nei
EMC-utførelse:
nei
Skjermet:
nei
Gjengelengde: 8 mm