S.I.B. - Reduksjon M40-M32 EX Polyamid - 1254614

KopierKopier
S.I.B. - Reduksjon M40-M32 EX Polyamid

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - Metrisk

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 40

  • For kabeldiameter - 0...0 mm

  • Materiale - Plast

  • Beskyttelsesklasse IP - IP68

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613003678

Elnummer

1254614

Leverandørens varenummer

1254614

Typebeskrivelse

REDUKSJON PLAST EX

Gjengetype:

Metrisk

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

40

For kabeldiameter:

0...0 mm

Materiale:

Plast

Beskyttelsesklasse IP:

IP68

Gjengestigning:

1,5 mm

Gjengelengde:

12 mm

Fastnøkkelbredde:

44 mm

Sekskant hjørnemål:

44 mm

Materialkvalitet:

Polyamid

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Halogenfri:

Ja

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

nei

Farge:

Svart

RAL-nummer:

9001

Bøyebeskyttelse:

nei

Med kontramutter:

nei

Passer I åpning:

nei

Modell / utførelse:

Rett

Multippel tetningsflate:

nei

Flatkabel nippel:

nei

Med strekkavlastning:

nei

Delbart skruefeste:

nei

Driftstemperaturområde:

-35...90 °C

Eksplosjonstestet utførelse:

Ja

For Ex-sone:

2

For armert kabel:

nei

EMC-utførelse:

nei

Skjermet:

nei

Materiale: Polyamid