SAAS produkt - MIXED FLOW KANALVIFTE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Plast
Tilkoblingsspenning - 230 V
Beskyttelsesklasse IP - IPX4
Maksimal lufttemperatur - 50 °C
2-trinnsmotor - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5013562912556
Elnummer
4910333
Leverandørens varenummer
XIM125 Xpelair 2 hast. mixed flow kanalvifte i plast m/fot
Typebeskrivelse
MIXED FLOW KANALVIFTE
Kapslingsmateriale
Plast
Tilkoblingsspenning
230 V
Beskyttelsesklasse IP
IPX4
Maksimal lufttemperatur
50 °C
2-trinnsmotor
Ja
Ubelastet luftvolum
265 m³/h
Luftvolum ved trykk 2
0 m³/h
Luftvolum ved trykk 3
0 m³/h
Trykk 2
0 Pa
Trykk 3
0 Pa
Effektforbruk
0,025 kW
Med termisk vern
Ja
Likestrømsmotor
Nei
Elektrisk tilkobling
Klemmer
Egnet for elektronisk styring
Nei
Egnet for frekvensregulering
Nei
Egnet for lavspenningsstyring
Nei
Egnet for transformatorstyring
Nei
Polreversibel
Nei
Lengde
262,4 mm
Diameter, hus
217 mm
Kanaldiameter
122 mm
Tilkobling
Innsettingsende
Xpelair mixed flow kanalvifte i abs plast, leveres vuggemontert med fotbrakkett. Viften har 2hast.motor og kan monteres alle veier. Viften har en lav profil og kan enkelt demonteres fra rørsystem. Viften kan hast.reg. Utvendig mål: Dia.217 x L.262,4mm. Rund flens 122mm for tilsluttning av kanalrør. 230V/25W, Kapasitet 198/265m3/t. IPX4.