Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Saft - Litiumbatteri 3.6 V 2600 mAh - 805690

KopierKopier
Saft - Litiumbatteri 3.6 V 2600 mAh

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Størrelsesbetegnelse - Andre

  • Nominell spenning - 3,6 V

  • Kapasitet - 2600 mAh

  • IEC-betegnelse - Andre

  • Antall celler - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7048968056908

Elnummer

6210215

Leverandørens varenummer

805690

Typebeskrivelse

6210215

Størrelsesbetegnelse:

Andre

Nominell spenning:

3,6 V

Kapasitet:

2600 mAh

IEC-betegnelse:

Andre

Antall celler:

1

Modell / utførelse:

Litium

Lengde:

50 mm

Diameter:

14 mm

Egnet for EX-applikasjoner:

nei

Vekt:

16,7 g

Litiumbatteri 3.6 V 2600 mAh, LS14500