Satel - Berøringsfri leser - smal type CZ-EMM2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
LCD-display - Nei
Med LED-visning - Ja
Touch panel - Ja
Antall grupper - 32
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791008274
Elnummer
6255578
Leverandørens varenummer
CZ-EMM2
Typebeskrivelse
6255578
LCD-display
Nei
Med LED-visning
Ja
Touch panel
Ja
Antall grupper
32
Monteringsmetode
Utenpåliggende
Utvidelsespanel
Nei
Høyde
127 mm
Bredde
35 mm
Dybde
21 mm
Farge
Hvit
Berøringsfri leser - smal type