Satel - Gassdetektor for LPG gass 12vdc, med summer - DG-1/LPG
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Andre
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Indikering - Optisk
Driftsspenning - 12 V
360° konvertibel - 0,15 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791009769
Elnummer
6255839
Leverandørens varenummer
DG-1/LPG
Typebeskrivelse
Innbruddsalarm - diverse
Meldetype:
Andre
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Indikering:
Optisk
Driftsspenning:
12 V
360° konvertibel:
0,15 A
Farge:
Hvit
Høyde:
36 mm
Diameter:
97 mm
Gassdetektor for LPG gass


