Satel - Innendørs sirene - 120dB, 240m A 12Vdc, 4 tonevalg - SPW-100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Akustisk signaltype - Programmerbar
Lydstyrke - 120 dB
Driftspenning ved DC - 9...12 V
Spenningstype - DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791003187
Elnummer
6255094
Leverandørens varenummer
SPW-100
Typebeskrivelse
Innbruddsalarm - signalgivere
Akustisk signaltype:
Programmerbar
Lydstyrke:
120 dB
Driftspenning ved DC:
9...12 V
Spenningstype:
DC
Innendørs sirene 120dB-4 toner