Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Satel - Innendørs sirene m/batteri,120 12Vdc, 4 tonevalg - SPW-150

KopierKopier
Satel - Innendørs sirene m/batteri,120 12Vdc, 4 tonevalg

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Akustisk signaltype - Tone

  • Lydstyrke - 120 dB

  • Driftspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Driftspenning ved DC - 12...12 V

  • Spenningstype - DC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5905033331778

Elnummer

6215232

Leverandørens varenummer

SPW-150

Typebeskrivelse

6215232

Akustisk signaltype:

Tone

Lydstyrke:

120 dB

Driftspenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Driftspenning ved DC:

12...12 V

Spenningstype:

DC

Driftspenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

En meget diskret og kraftig sirene beregnet for bolig med innebygget nødstrømsbatteri.

driftsspenning 12VDC
strømforbruk 330mA
batteri 9V - 6LR61
lyd 120 dB
sabotasje åpning av lokk
bruksområde innendørs
størrelse (mm) 130(ø) x 30(h)
vekt 0,162kg
farge hvit
temperaturområde -10 - +55 grader