Satel - IP modul for First alarm FG - EN2, ATS5 - ETHM-1 Plus

KopierKopier
Satel - IP modul for First alarm FG - EN2, ATS5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

  • Materiale - Andre

  • Egnet for innbruddsalarm - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

First alarmsystem

EAN/GTIN

7070791008304

Elnummer

6255581

Leverandørens varenummer

ETHM-1 Plus

Typebeskrivelse

6255581

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Materiale:

Andre

Egnet for innbruddsalarm:

Ja

Egnet for brannalarm:

nei

Egnet for himling:

nei

Veggmontering:

nei

For 19 tommers-montering:

nei

Mastefeste:

nei

IP interface for First og Versa

Med hjelp av ETHM-1 modulen kan man programmere og styre alarmanlegget sitt via internett eller WAP. GuardX programmet (medfølger) kan benyttes for å få en full oversikt over alarmanlegget med detektorer inntegnet på plantegninger.


Med smarttelefon kan man styre hele alarmsystemet fra denne ved hjelp av MobilKPD programmet.