Satel - LCD betjeningspanel med kortle hvit bakdel, sølvramme - First-KLFR-WSW
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
LCD-display - Ja
Med LED-visning - Ja
Touch panel - Ja
Antall grupper - 32
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791016767
Elnummer
6201801
Leverandørens varenummer
First-KLFR-WSW
Typebeskrivelse
6201801
LCD-display:
Ja
Med LED-visning:
Ja
Touch panel:
Ja
Antall grupper:
32
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Utvidelsespanel:
nei
Høyde:
145 mm
Bredde:
143 mm
Dybde:
25 mm
Farge:
Hvit
FIRST-KLRF-WSW betjeningspanel med innebygget kortleser
Dette betjeningspanelet er utviklet med tanke på tradisjonell alarmbetjening med med fokus på det estetiske. Ved hjelp av den innebygde kortleseren (EM 125KHz) er betjeningen meget enkel.
- bakgrunnsbelyste taster og display
- statusdioder for feil etc.
- hurtigtaster for panikk, nød og brannalarm
- innebygget summer for varsling av hendelser
- 2 soneinnganger fritt programmerbare
- RS-232 kommunikasjon til GuardX programmet
- innebygget EM 125KHz kortleser for betjening
Dette betjeningspanelet er utviklet med tanke på tradisjonell alarmbetjening med med fokus på det estetiske. Ved hjelp av den innebygde kortleseren (EM 125KHz) er betjeningen meget enkel.
- bakgrunnsbelyste taster og display
- statusdioder for feil etc.
- hurtigtaster for panikk, nød og brannalarm
- innebygget summer for varsling av hendelser
- 2 soneinnganger fritt programmerbare
- RS-232 kommunikasjon til GuardX programmet
- innebygget EM 125KHz kortleser for betjening


