Satel - LCD tastatur First - hvit med uten kortleser, hvit bakdel - First-KSG-WSW
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
LCD-display - Ja
Med LED-visning - Ja
Touch panel - Ja
Antall grupper - 32
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791016750
Elnummer
6201800
Leverandørens varenummer
First-KSG-WSW
Typebeskrivelse
6201800
LCD-display:
Ja
Med LED-visning:
Ja
Touch panel:
Ja
Antall grupper:
32
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Utvidelsespanel:
nei
Høyde:
156 mm
Bredde:
143 mm
Dybde:
22 mm
Farge:
Hvit
INT-KSG berøringstastatur med ekstra stor LCD skjerm.
- stort og godt lesbart LCD display som viser detaljert informasjon
- bakgrunnsbelysning
- nytt brukerinterface som gjør hverdagen enklere
- brukerdefinert oppsett
- 4 menyer kan defineres med hurtigfunksjoner
- MACRO funksjoner som kan utføre flere funksjoner med ett tastetrykk
- panikk, brann og nød knapper
- 2 soneinnganger
- stort og godt lesbart LCD display som viser detaljert informasjon
- bakgrunnsbelysning
- nytt brukerinterface som gjør hverdagen enklere
- brukerdefinert oppsett
- 4 menyer kan defineres med hurtigfunksjoner
- MACRO funksjoner som kan utføre flere funksjoner med ett tastetrykk
- panikk, brann og nød knapper
- 2 soneinnganger


