Satel - LCD tastatur First med lokk Med kortleser, blått display
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
LCD-display - Ja
Med LED-visning - Ja
Touch panel - Ja
Antall grupper - 32
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791008120
Elnummer
6255563
Leverandørens varenummer
FirstKLCD-R-Blue
Typebeskrivelse
6255563
LCD-display
Ja
Med LED-visning
Ja
Touch panel
Ja
Antall grupper
32
Monteringsmetode
Utenpåliggende
Utvidelsespanel
Nei
Høyde
140 mm
Bredde
126 mm
Dybde
26 mm
Farge
Hvit
LCD tastatur First med lokk