Satel - LCD tastatur First med lokk Uten kortleser, blått display - FirstKLCD-blue
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
LCD-display - Ja
Med LED-visning - Ja
Touch panel - Ja
Antall grupper - 32
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
First alarmsystem
EAN/GTIN
7070791008113
Elnummer
6255562
Leverandørens varenummer
FirstKLCD-blue
Typebeskrivelse
Innbruddsalarm - sentraler
LCD-display:
Ja
Med LED-visning:
Ja
Touch panel:
Ja
Antall grupper:
32
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Utvidelsespanel:
nei
Høyde:
140 mm
Bredde:
126 mm
Dybde:
26 mm
Farge:
Hvit
LCD betjening med lokk First


