Satel - LCD tastatur First - stort dis play uten kortleser, blått d
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
LCD-display - Ja
Med LED-visning - Ja
Touch panel - Ja
Antall grupper - 32
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791013940
Elnummer
6254266
Leverandørens varenummer
First-KSG-W
Typebeskrivelse
Innbruddsalarm
LCD-display
Ja
Med LED-visning
Ja
Touch panel
Ja
Antall grupper
32
Monteringsmetode
Utenpåliggende
Utvidelsespanel
Nei
Høyde
143 mm
Bredde
156 mm
Dybde
22 mm
Farge
Hvit
LCD tastatur First - stort display