Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Satel - PIR detektor 13x13m FG - EN2 (PIR-1027/11) - AquaPlus

KopierKopier
Satel - PIR detektor 13x13m FG - EN2 (PIR-1027/11)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070791014671

Elnummer

6255547

Leverandørens varenummer

AquaPlus

Typebeskrivelse

6255547

Aqua Plus er en digital PIR detektor fra Satel som benytter en digital algoritme for å oppnå best mulig deteksjon samtidig som den unngår å utløse falske alarmer. Den har en utbyttbar Fresnel linse og skjult optikk, samt en prealarm funksjon (kun indikasjon).

Den er egnet for bruk i hjem og kontorer med normalt innemiljø og har et dekningsområde på 7x15 meter med medfølgende linse.

Tekniske spesifikasjoner:
Spenning: 12Vdc
Strømforbruk: 10mA (standby), 12mA (ved alarm)
Relekontakter: 16Vdc/40mA
Godkjenning: EN2
Størrelse: 63 x 96 x 49 mm
Vekt: 90 gram
Installasjon: 2,4m over gulvet
Temperaturområde: -10°C...+55°C