Satel - Plastkabinett First moduler - OPU-1A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Monteringsmateriell
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Materiale - Plast
Egnet for innbruddsalarm - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791008236
Elnummer
6255574
Leverandørens varenummer
OPU-1A
Typebeskrivelse
PLASTIC ENCLOSURES
Type tilbehør/reservedel:
Monteringsmateriell
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Materiale:
Plast
Egnet for innbruddsalarm:
Ja
Egnet for brannalarm:
nei
Egnet for himling:
Ja
Veggmontering:
Ja
For 19 tommers-montering:
nei
Mastefeste:
nei
Plastkabinett First moduler.
Størrelse: 158(h) x 126(b) x 30(d) mm.
Størrelse: 158(h) x 126(b) x 30(d) mm.


