Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Satel - Programmeringskabel for Satel USB - USB-RS

KopierKopier
Satel - Programmeringskabel for Satel USB

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

  • Materiale - Andre

  • Egnet for innbruddsalarm - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5905033336292

Elnummer

6215233

Leverandørens varenummer

USB-RS

Typebeskrivelse

6215233

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Materiale:

Andre

Egnet for innbruddsalarm:

Ja

Egnet for brannalarm:

Ja

Egnet for himling:

nei

Veggmontering:

nei

For 19 tommers-montering:

nei

Mastefeste:

nei

USB-RS konverteren gjør det mulig å koble Satel produkter til en PC med en USB port.

Denne kan brukes sammen med Satel sine produkter som benytter følgede porter:
- RS-232 - PIN5 eller RJ konnektor
- RS-232 (TTL) - PIN3 eller RJ konnektor

Enheten leveres med 4 plugger som vil kunne benyttes mot Satel sine produkter. Denne varen vil erstatte kablene:
DB9F/RJ-RS232 og DB9FC/RJ og vil derfor være den eneste kabelen du trenger for å programmere alle produktene fra Satel.