Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Satel - Selvovervåket sirene m/strobe - 120dB 12Vdc, 260mA - SP4002

KopierKopier
Satel - Selvovervåket sirene m/strobe - 120dB 12Vdc, 260mA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 11...12 V

  • Strømtype - DC

  • Farge på lampehette - Rød

  • Type akustisk signalgiver - Summer

  • Akustisk signaltype - Programmerbar

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070791010703

Elnummer

6255950

Leverandørens varenummer

SP4002

Typebeskrivelse

6255950

Merkespenning:

11...12 V

Strømtype:

DC

Farge på lampehette:

Rød

Type akustisk signalgiver:

Summer

Akustisk signaltype:

Programmerbar

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Strømforbruk:

0,26 A

Lampetype:

Xenon

Lydstyrke:

120 dB

Optisk signaltype:

Blitslys

Veggmontering:

Ja

Egnet for himling:

nei

Kapslingsfarge:

Hvit

Beskyttelsesklasse IP:

IP64

Med kontakt:

nei

Iflg. EN 54-23:

nei

Selvovervåket sirene m/strobe