Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Satel - Sonemodul for First - First-E

KopierKopier
Satel - Sonemodul for First

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Monteringsmateriell

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

  • Materiale - Andre

  • Egnet for innbruddsalarm - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070791008175

Elnummer

6255568

Leverandørens varenummer

First-E

Typebeskrivelse

Innbruddsalarm - sentraler

Type tilbehør/reservedel:

Monteringsmateriell

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Materiale:

Andre

Egnet for innbruddsalarm:

Ja

Egnet for brannalarm:

nei

Egnet for himling:

nei

Veggmontering:

nei

For 19 tommers-montering:

nei

Mastefeste:

nei

Sonemodul for First

Satel

Et Satel-produkt

Oppdag Satel-serien