Satel - Talemodul First - 16 meldinger - First-VG
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Analog tilkobling - nei
ISDN-tilkobling - nei
Alternativ radiooverføring (GSM) - nei
Taleoverføring (AWAG) - Ja
Digital overføring - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791013964
Elnummer
6254268
Leverandørens varenummer
First-VG
Typebeskrivelse
Innbruddsalarm
Analog tilkobling:
nei
ISDN-tilkobling:
nei
Alternativ radiooverføring (GSM):
nei
Taleoverføring (AWAG):
Ja
Digital overføring:
nei
Med strømforsyning:
nei
X.31/X.25:
nei
Med kapsling:
Ja


