Satel - Tilleggspanel for CSP-204 - PSP-204
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Radiotilknytning - nei
Videostandard - 0
Antall detektor adresser - 0
Integrert nødstrømsforsyning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5905033330504
Elnummer
6215240
Leverandørens varenummer
PSP-204
Typebeskrivelse
6215240
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Radiotilknytning:
nei
Videostandard:
0
Antall detektor adresser:
0
Integrert nødstrømsforsyning:
nei
For bustilkobling:
Ja
Grensesnitt eksternt:
nei
Skjermoppløsning (horisontal):
0
Skjermoppløsning (vertikal):
0
Integrert tastatur:
Ja
Driftsspenning:
24 V
Strømforbruk:
60 mA
Adresserbar:
nei
Høyde:
382 mm
Bredde:
324 mm
Dybde:
108 mm
Siden brukergrensesnittet på tilleggspanelet er identisk med sentralens, trenger man ikke ekstra opplæring på dette.


