Satel - Tilleggspanel for CSP-208 - PSP-208
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Radiotilknytning - nei
Videostandard - 0
Antall detektor adresser - 0
Integrert nødstrømsforsyning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5905033330511
Elnummer
6215241
Leverandørens varenummer
PSP-208
Typebeskrivelse
6215241
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Radiotilknytning:
nei
Videostandard:
0
Antall detektor adresser:
0
Integrert nødstrømsforsyning:
nei
For bustilkobling:
nei
Grensesnitt eksternt:
nei
Skjermoppløsning (horisontal):
0
Skjermoppløsning (vertikal):
0
Med strømforsyning:
Ja
Integrert tastatur:
Ja
Driftsspenning:
24 V
Strømforbruk:
60 mA
Adresserbar:
nei
Høyde:
382 mm
Bredde:
324 mm
Dybde:
208 mm
Tilleggspanelet for CSP-200 serien brannalarmsentraler gjør det mulig å betjene brannalarmsystemet fra flere steder i bygget. Dermed kan man installere selve sentralen der det er mest hensiktsmessig i forhold til kabler, mens tilleggspanelet monteres ved inngangen for enkel tilgang.
Siden brukergrensesnittet på tilleggspanelet er identisk med sentralens, trenger man ikke ekstra opplæring på dette.


